Mezclador de montaje con brida Lightnin - 1,74 HP

Mezclador de montaje con brida Lightnin - 1,74 HP

Mezclador de montaje en brida Lightnin. P/N: 15927. Diámetro de brida: 12 pulg. Tipo de sello: junta tórica. Motor industrial Baldor, 1,74 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 9/4,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 3 pies.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2042.
  • Fabricante: Lightnin
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.74
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 9/4.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 162YZ
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 36
Detalles adicionales del producto
Mezclador de montaje con brida Lightnin - 1,74 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente