Mezclador de montaje en brida Lightnin 2LBS75YM

Mezclador de montaje en brida Lightnin 2LBS75YM

Mezclador de montaje en brida Lightnin. Modelo: 2LBS75YM. S/N: 755521. 7/8 pulg. de diámetro. arrojar. Motor eléctrico Reliance, 3/4 hp, 1725 rpm, 230 V, 5,9 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 8-1/2 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 27 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP1417.a
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: 2LBS75YM
  • Número de serie: 755521
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230
  • Amperios de motor: 5.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 8.5
  • Ancho (pulgadas): 8.5
  • Altura (pulgadas): 27
Detalles adicionales del producto
Mezclador de montaje en brida Lightnin 2LBS75YM
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente