Mezclador de montaje en brida Lightnin 33C-25

Mezclador de montaje en brida Lightnin 33C-25

Mezclador de montaje en brida Lightnin. Modelo: 33C-25. S/N: 576342. Tamaño máximo del portabrocas: 1 pulg. de diámetro. Motor Lightnin, 1725/1425 rpm, 208-220/440 V, 1/0,5 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 14 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP1447.1a
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: 33C-25
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lightnin
  • RPM del motor: 1725/1425
  • Voltaje del motor: 208-220/440
  • Amperios de motor: 1/.5
  • Hercios del motor (Hz): 60/50
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 14
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 33
Detalles adicionales del producto
Mezclador de montaje en brida Lightnin 33C-25
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente