Mezclador de montaje superior Lightnin - 15 HP

Mezclador de montaje superior Lightnin - 15 HP

Mezclador de montaje superior Lightnin. Modelo: 73-C-15. Número de serie: 94B7275901. Motor: 15 HP, 1750 RPM, 230/460V trifásico, 60 Hz. Relación de transmisión: 9,3, 188 RPM finales. Montaje con brida: 19 pulgadas de diámetro con (6) orificios para pernos de 1 pulgada en un círculo de orificios para pernos de 17 pulgadas. El eje mide 2,5 pulgadas de diámetro. por 76 pulgadas de largo. Impulsor inferior: 24 pulgadas de diámetro, impulsor medio: 21 pulgadas de diámetro.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH086B
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: 73-C-15
  • Número de serie: 94B7275901
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador de montaje superior Lightnin - 15 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente