Mezclador de rayos

Mezclador de rayos

Mezcladora Lightnin Modelo 9203, S/N 9054918801, motor Siemens 51-391-114, 3 hp, 45.7 rpm, 230-460.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 304
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: 9203
  • Número de serie: 9054918801
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador de rayos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente