Mezclador de rayos

Mezclador de rayos

Mezclador Lightnin de alto flujo y servicio pesado. Modelo: ND-2. S/N: 7412679. Accionado por engranajes para una salida de par alto, 1/2 hp, 1725 rpm, 350 rpm (final), 230/460 V, 2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) 1 pulgada de diámetro. eje, 9 pulg. de diámetro. impulso. Dimensiones totales: 1 pie 3 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 5 pies 1 pulgada de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFLQ004B
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: ND-2
  • Número de serie: 7412679
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador de rayos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente