Mezclador de rayos

Mezclador de rayos

Mezclador de rayos. Modelo: S-1. Motor Master Electric Co.: 1/3 Hp, 1725 rpm, 115/230 V, 5/2.5 A, 60 Ciclos, 1 Fase. Diámetro de hélice de 4-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 1-1/4 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH030
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: S-1
  • Número de serie: 554914
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador de rayos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente