Mezclador de rayos

Mezclador de rayos

Mezclador de rayos. Modelo: D4. S/N: 484559. Motor Lightnin, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 220/440 V, 4,4/2,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Ligero para un fácil manejo. La unidad tiene un eje con roscas gruesas de 1-15/64 pulg. de ancho x 3 pulg. de largo, roscadas hasta el final del vástago para adaptarlo a diferentes funciones. Dimensiones totales: 27 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP1449.a
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: D4
  • Número de serie: 484559
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador de rayos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente