Mezclador de tambor MixMor de 55 galones - 1,5 HP

Mezclador de tambor MixMor de 55 galones - 1,5 HP

Mezclador de tambor/barril montado en placa base MixMor. Modelo: OG-15. Número de serie: 45165-1. Dimensiones del eje: 1-1/4 pulg. de diámetro. x 32-1/2 pulg. L. (2) 10 pulg. de diámetro. hélices. Motor Industrial Baldor, 1.5 HP, Ratio 3.75:1, 460 RPM final, 208-230/460 V, 5.3-5.2/2.5 amperios, 60 ciclos, trifásico. Los mezcladores con transmisión por engranajes se utilizan eficazmente en productos de mayor viscosidad o aplicaciones de mayor volumen. Tambor no incluido. Dimensiones totales: 24 pulgadas de diámetro. x 66 pulgadas de alto (ACN28).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 16a.PMI81.1
  • Fabricante: Mixmor
  • Modelo: OG-15
  • Número de serie: 45165-1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador de tambor MixMor de 55 galones - 1,5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente