Mezclador de tanque abierto de velocidad variable Lightnin NS2V - 1/2 HP

Mezclador de tanque abierto de velocidad variable Lightnin NS2V - 1/2 HP

Mezclador de tanque abierto de velocidad variable Lightnin. Modelo: NS2V. S/N: 704852. Este accesorio Lightnin es su solución para las siguientes aplicaciones: cambios de viscosidad, variación de niveles de líquido, control de aireación, estudios de plantas piloto, operaciones de múltiples pasos, velocidades reducidas durante el drenaje. Mandril de accionamiento positivo. Diámetro máximo del eje de la hélice: 5/8 pulg. Motor Lightnin: 1/2 hp, 1.725 rpm, 117/350 rpm (mín./máx.), 230/460 V, 3,2/1,6 amperios, 60 ciclos, trifásico. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 22a.GR465.a
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: NS2V
  • Número de serie: 704852
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador de tanque abierto de velocidad variable Lightnin NS2V - 1/2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente