Mezclador de tanque abierto Lightnin

Mezclador de tanque abierto Lightnin

Mezclador de tanque abierto Lightnin. Modelo: NLDG-200. S/N: 714161. Accionado por engranajes para un par de salida máximo. Mandril positivo máx. diámetro del eje de la hélice: 3/4 pulg. El mandril de accionamiento positivo está equipado con una brida adjunta y un diámetro de 1-1/2 pulg. x 6 pulg. Eje en L con chavetero. El eje está listo para acoplarse con el eje del mezclador deseado. Dimensiones de la brida de montaje del mezclador: 13 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho con (4) 29/64 pulgadas de diámetro. orificios de montaje a una distancia de centro a centro de 11 pulg. Motor Lightnin, 2 hp, 1740 rpm, 350 rpm (final), 230/460 V, 6,3/3,15 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 13 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 35 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI158.
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: NLDG-200
  • Número de serie: 714161
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador de tanque abierto Lightnin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente