Mezclador de tanque cerrado Lightnin

Mezclador de tanque cerrado Lightnin

Mezclador de tanque cerrado Lightnin. Motor Lightnin, 3 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 9,2/4,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Brida de montaje: 4-1/2 pulg. de diámetro. con 1/2 pulg. de diámetro. pernos a distancias entre centros de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 15 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 35 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SLSP055.2a
  • Fabricante: Lightnin
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador de tanque cerrado Lightnin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente