Mezclador de transmisión directa de alta velocidad Lightnin - 1/3 HP

Mezclador de transmisión directa de alta velocidad Lightnin - 1/3 HP

Mezclador de accionamiento directo de alta velocidad Lightnin. Modelo: NS-1. S/N: 661543. Alto cizallamiento. Diámetro máximo del mandril positivo: Motor Lightnin de 1/2 pulg., 1/3 hp, 1725/1425 rpm, 208-220/440 v, 1,5/0,75 a, 60/50 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 9 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI208
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: NS-1
  • Número de serie: 661543
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lightnin
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.3
  • RPM del motor: 1725/1425
  • Voltaje del motor: 208-220/440
  • Amperios de motor: 1.5/.75
  • Hercios del motor (Hz): 60/50
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 9
  • Ancho (pulgadas): 7.5
  • Altura (pulgadas): 14
Detalles adicionales del producto
Mezclador de transmisión directa de alta velocidad Lightnin - 1/3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente