Mezclador de tubería continuo en línea de corte simple Chemineer Greerco

Mezclador de tubería continuo en línea de corte simple Chemineer Greerco

2005 Mezclador de tubería continuo en línea de corte simple Chemineer Greerco. Modelo: 4SSPLMSS 05. Capacidad aproximada: 100 gpm. Los materiales de construcción incluyen: piezas húmedas de acero inoxidable 316, casquillos de estelita y un sello mecánico único. Motor eléctrico Teco-Westinghouse: 15 hp, 3525 rpm, 230/460, 33,2/16,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba de diafragma Warren Rupp (1) Entrada/salida MNPT de 7/8 pulg. Regulador de aire Wilkerson Máx. Entrada 300 psig (20, 7 bar). Máx. temperatura 150 ˚F, 66 ˚C. Rango 0-125 psig (0-8, 5 bar). Monitor de flujo Turck: 115 VCA. Caja de inicio de Square D Company. Arrancador Nema tamaño 2, tipo S con relé de sobrecarga de aleación fundente: 200,V, 60 Hz, 10 Hp. 230 V, 60 Hz, 15 CV. 460/575 V, 60 Hz, 25 CV. La unidad tiene una configuración estándar de corte único con aplicaciones que incluyen: incorporación de sólidos, dispersiones homogéneas, reducciones del tamaño de partículas y mezcla rápida. (1) Entrada FNPT de 2-1/2 pulg. (1) Salida con brida de 4 pulg. 8 orificios de montaje de ¾ pulg. de diámetro. 3-7/8 pulgadas adyacentes, 8-1/2 pulgadas opuestas. (1) salida manual MNPT de ¾ pulg. Dimensiones totales: 4 pies 10-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 9-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 5 pulgadas de alto (ACN169).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRSP214.22
  • Fabricante: Robbins Myers Chemineer
  • Modelo: 4SSPLMSS 05
  • Número de serie: 3-16086
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador de tubería continuo en línea de corte simple Chemineer Greerco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente