Mezclador disolvente Cowles - 10 HP

Mezclador disolvente Cowles - 10 HP

Mezclador disolvente Cowles. Modelo: 510VH. Número de serie: 510C45. Fecha de fabricación: 1-11-62. Electra Motors, Inc: 10 hp, 1800 rpm, 220/440 v, 26/13 a, 60 hz, trifásico. Dimensiones del mezclador: 1-1/2 pulg. de diámetro del eje. x cuchilla mezcladora de 9 pulg. Dimensiones del tanque azul: pared recta de 11-1/2 pulg. x 1 pie de diámetro. (6 galones). Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 6 pies 5-1/2 pulgadas de alto (H17).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH230
  • Fabricante: Cowles
  • Modelo: 510VH
  • Número de serie: 510C45
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador disolvente Cowles - 10 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente