Mezclador en línea Silverson de alto cizallamiento

Mezclador en línea Silverson de alto cizallamiento

Mezclador en línea Silverson de alto cizallamiento. Modelo: 700 LS. Número de serie: C7LSB275. Unidad de 2 etapas con descarga termosifón y diseño de doble sello. Motor Baldor a prueba de explosiones, 60 hp, 3550 rpm, 230/460 V, 134/67 amperios, 60 Hz, trifásico. Los mezcladores en línea eliminarán aglomerados y ojos de pez, crearán emulsiones y suspensiones estables, reducirán el tamaño de las partículas, disolverán rápidamente los sólidos y acelerarán las reacciones. Áreas de aplicación: química, cosmética y artículos de tocador, alimentación, farmacéutica. Capacidades: rendimientos de autobombeo de 5 a 50 000 galones/hora. El producto no puede pasar por alto el cabezal de trabajo del rotor/estator de precisión. (4) Cabezales de trabajo intercambiables de fábrica. (2) Cabezales de trabajo instalados: rejilla de alto corte con orificio cuadrado y cabezal desintegrador ranurado (todas las piezas húmedas en acero inoxidable 316L). Sellos de eje mecánicos dobles disponibles como estándar. Todos los mezcladores Silverson In-Line están diseñados para limpieza in situ (CIP y SIP). Entrada/salida de la bomba: línea 'S' de 4 pulgadas. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto (ACN723)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KBCK2001.
  • Fabricante: Silverson
  • Modelo: 700 LS
  • Número de serie: C7LSB275
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador en línea Silverson de alto cizallamiento
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente