Mezclador Hobart / Stephan

Mezclador Hobart / Stephan

Mezclador Hobart / Stephan. Modelo: VCM 40. 7,5/10 HP, 22,0/28,8 amperios, 1740/3445 RPM. Las aplicaciones incluyen: mezclar, emulsionar y reducir mayonesa, alimentos para bebés, aderezos y salsas y variedades de masa, lo que da como resultado tiempos de lote cortos y productos que son homogéneo y consistente en calidad. Dimensiones totales: 2 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto (ACN129).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AWNC02.16
  • Fabricante: Stephan
  • Modelo: VCM 40
  • Número de serie: U-725112
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador Hobart / Stephan
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente