Mezclador homomezclador reversible de alto cizallamiento Chemineer Greerco

Mezclador homomezclador reversible de alto cizallamiento Chemineer Greerco

Homomezclador reversible de alto cizallamiento Chemineer Greerco. Modelo: 3HR 95. Capacidad nominal: 250 galones. Características del mezclador: piezas húmedas de acero inoxidable, soporte transversal de acero inoxidable, bujes de estelita, rotor-estator de acero inoxidable endurecido 440, (2) 3 ¾ pulgadas de diámetro. impulsores, longitud del eje: 3 pies 10 pulgadas. Motor eléctrico Reliance a prueba de explosiones, 10 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 25/12,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Además de ser reversibles, el diseño de los mezcladores de alto cizallamiento de Greerco supera los altos estándares de calidad necesarios para lograr resultados óptimos en el proceso y soportar los rigores de procesos difíciles que requieren una mezcla de alto cizallamiento. Las aplicaciones típicas incluyen incorporación de sólidos, dispersiones homogéneas, mezcla rápida y reducción del tamaño de partículas. Dimensiones totales: 3 pies 5-3/8 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto (ACN160).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRDC1165.4
  • Fabricante: Chemineer
  • Modelo: 3HR 95
  • Número de serie: 0312-3781 M/C
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador homomezclador reversible de alto cizallamiento Chemineer Greerco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente