- Detalles del producto
Mezclador Lightnin 216-TECDS-3.2 Serie de servicio pesado en ángulo recto
Mezclador Lightnin de ángulo recto serie resistente. Modelo: 216-TECDS-3.2. SN: 87/584270. Eje de acero inoxidable 304. Motor WEG, 3 hp, 870 rpm, 230/460 V, 12,0/6,0 amperios. 60 Hz, trifásico. Capacidad de aceite: 6 cuartos. Relación reductora: 14,0, 125 rpm (final). Presenta un diseño en ángulo recto y un reductor de velocidad lubricado. Dimensiones totales: 3 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 4 pies 3 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: HDFD391.
- Fabricante: Lightnin
- Modelo: 216-TECDS-3.2
- Número de serie: 87/584270
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: WEG
- Caballos de fuerza del motor (HP): 3
- RPM del motor: 870
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 12.0/6.0
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 41
- Ancho (pulgadas): 17
- Altura (pulgadas): 51
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!


















