Mezclador Lightnin de alta velocidad y alto cizallamiento

Mezclador Lightnin de alta velocidad y alto cizallamiento

Mezclador Lightnin de alta velocidad y alto cizallamiento. Modelo: NS1. S/N: 7715606. Motor Lightnin, 1/3 hp. Tamaño máximo del mandril: 5/8 pulg. Se prefieren los mezcladores portátiles de accionamiento directo cuando se desea un alto corte de fluido y para mezclar lotes pequeños. El motor y el eje están acoplados directamente con el piloto y el chavetero para una alineación precisa y una conexión positiva. Dimensiones totales: 9 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP1407.a
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: M-M51
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador Lightnin de alta velocidad y alto cizallamiento
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente