Mezclador Lightnin de alto flujo y servicio pesado

Mezclador Lightnin de alto flujo y servicio pesado

Mezclador Lightnin de alto flujo y servicio pesado. Modelo: ND-2A. S/N: 7511311. Accionado por engranajes para una salida de alto par. El alto par es muy eficaz en el manejo de fluidos de baja viscosidad. Mandril de accionamiento positivo máx. Diámetro del eje de la hélice: 3/4 pulg. Longitud del eje: 43-1/2 pulg. Diámetro de la hélice: 9-1/2 pulg. Motor eléctrico Reliance, 3/4 hp, 1725 rpm, 350 rpm (final), 230/460 V, 3,44/1,72 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP052.
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: ND-2A
  • Número de serie: 7511311
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Mezclador Lightnin de alto flujo y servicio pesado
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente