- Detalles del producto
Mezclador Lightnin de alto flujo y servicio pesado
Mezclador Lightnin de alto flujo y servicio pesado. Modelo: ND3. S/N: 653013. Accionado por engranajes para una salida de alto par. El alto par es muy eficaz en el manejo de fluidos de baja viscosidad. Mandril de accionamiento positivo máx. diámetro de la hélice: 7/8 pulg. Motor Lightnin, 1 hp, 1735 rpm, 350 rpm (final), 208-220-440 V, 3,4-3,2/1,6 amperios, 60 ciclos, trifásico. Dimensiones totales: 13-1/2 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: HDNP384.2
- Fabricante: Lightnin
- Modelo: ND 3
- Número de serie: 656013
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









