Mezclador Lightnin Mezclador de entrada lateral SXJS de montaje fijo

Mezclador Lightnin Mezclador de entrada lateral SXJS de montaje fijo

Mezclador Lightnin Mezclador de entrada lateral SXJS de montaje fijo. Modelo: SXJS-174. Número de serie: R04380177-01. Motor industrial Baldor, 3-1/2 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 9/4,5 amperios, 60 Hz, trifásico. El diseño de montaje fijo del mezclador de entrada lateral SXJS se adapta a aplicaciones que carecen de espacio para mezcladores de entrada superior y aquellas que requieren ejes extralargos. Las características incluyen motores y ejes acoplados directamente con piloto y chavetero para una alineación precisa y conexiones positivas, acoplamiento rígido soldado para agregar estabilidad en ejes más largos y mandriles positivos para sujetar el eje del mezclador, evitando así la liberación involuntaria del eje. Estándar en el SXJS son soportes amortiguadores que protegen la transmisión contra altas fuerzas de fluidos. Dimensiones totales: 1 pie de largo x 11 pulgadas de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto (ACN96).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2041.
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: SXJS-174
  • Número de serie: R04380177-01
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 9/4.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 35
  • ACN: 96
Detalles adicionales del producto
Mezclador Lightnin Mezclador de entrada lateral SXJS de montaje fijo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente