Mezclador modelo de piso Univex de 20 cuartos

Mezclador modelo de piso Univex de 20 cuartos

Mezclador modelo de piso Univex de 20 cuartos. Modelo: MF-20. El recipiente es de acero inoxidable. Capaz de trabajar a (9) velocidades diferentes para cargas livianas o pesadas, que además pueden ser controladas por un reloj temporizador con límite máximo de 34 minutos. La palanca de ajuste de altura facilita el cambio del tazón. El cabezal de doble función funciona como prensa y batidora. La manija de agarre empuja el producto contra un diámetro de 9 pulg. impulso. Requisitos eléctricos: 115 VCA, 9,2 amperios, 60 Hz. Entradas: (1) accesorio cortador de 7-1/2 L x 4-1/2 W, (1) recipiente superior abierto de 1 pie ½ pulg. Salidas: (1) descarga de 10 pulg. de largo x 2-3/4 pulg. de ancho en el accesorio cortador. Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 4 pies 1 pulgada de alto (ACN27).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JLRZ001.5
  • Fabricante: Univex
  • Modelo: MF-20
  • Número de serie: 1741
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador modelo de piso Univex de 20 cuartos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente