Mezclador / Molinillo Hobart

Mezclador / Molinillo Hobart

Mezclador/Molinillo Hobart. Modelo 4352. N/S 27-1010-129. 10 CV, 200 V, 1.725 rpm. Salida 4 3/4 pulgadas. Dimensiones totales 31 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 45.GR015.3
  • Fabricante: Hobart
  • Modelo: 4352
  • Número de serie: 27-1010-129
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador / Molinillo Hobart
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente