Mezclador neumático de acero inoxidable Lightnin

Mezclador neumático de acero inoxidable Lightnin

1994 Mezcladora Neumática Lightning de Acero Inoxidable. Modelo: XJA-100. Batidora portátil de pinza con motor neumático de 1 hp. Revoluciones finales: 290 (probado). Requisitos de aire: 85 psig con un flujo de 30 cfm. Diámetro del impulsor: 1 pie 1/2 pulg. Entrada de aire: (1) conector de manguera de aire de presión de 3/8 pulg. Longitud del eje: 3 pies 10 pulg. Diámetro del eje: 3/4 pulg. Los beneficios de un mezclador neumático incluyen una acumulación de calor reducida y un funcionamiento sin chispas. Peso estimado: 65 libras. Dimensiones totales: 9-7/8 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 11-3/4 pulgadas de alto (ACN51a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBGV327.1a
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: XJA-100
  • Número de serie: 94/B81529
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador neumático de acero inoxidable Lightnin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente