Mezclador neumático de acero inoxidable Philadelphia PGA-6-2

Mezclador neumático de acero inoxidable Philadelphia PGA-6-2

Batidora neumática Philadelphia de acero inoxidable. Modelo: PGA-6-2. Batidora portátil con pinza. Diámetro del impulsor: 12-1/2 pulg. Motor neumático accionado para que no se acumule calor. El motor funciona sin chispas. Las velocidades se pueden variar mediante la válvula de control de aire. Impulsado por engranajes para un par de salida máximo. Motor neumático de 2,0 caballos de fuerza y ​​1750 rpm. Relación de transmisión: 5-1. Revoluciones finales: 350. Entradas/salidas: (1) accesorios de manguera de aire de presión de 3/8 pulg. Longitud del eje: 3 pies 7-1/4 pulgadas Diámetro del eje: 1-1/4 pulgadas Dimensiones totales: 11-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 10 pulgadas .

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBGV322.1a
  • Fabricante: Philadelphia Mixers
  • Modelo: PGA-6-2
  • Número de serie: 96AKG1299
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador neumático de acero inoxidable Philadelphia PGA-6-2
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente