Mezclador Filadelfia 1/3 HP

Mezclador Filadelfia 1/3 HP

Mezclador Philadelphia- 1/3 hp. Modelo: PG-13. SN PM 84ABB0854. El eje y la hoja son de acero inoxidable. Rpm de salida del mezclador: 350. Motor Reliance: 1/3 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 4,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 78-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP520.
  • Fabricante: Philadelphia Mixers
  • Modelo: PG-13
  • Número de serie: PM 84ABB0854
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Mezclador Filadelfia 1/3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente