- Detalles del producto
Mezclador Philadelphia Mixers Neumático de Acero Inoxidable - 2 HP
Mezcladores Philadelphia Mezclador neumático de acero inoxidable. Modelo: PGA-8-3. Batidora portátil con pinza. (3) impulsores ajustables y plegables. Diámetros del impulsor: 8-1/2 pulg. de diámetro, 12-3/4 pulg. de diámetro, 13-3/4 pulg. de diámetro. El mezclador funciona con un motor neumático y una transmisión por engranajes que proporciona una salida de torsión máxima, reduce la acumulación de calor y permite un funcionamiento sin chispas. Las velocidades se pueden variar mediante la válvula de control de aire. Motor neumático: motor neumático de 2,0 hp, 1750 rpm. Relación de transmisión de engranajes: 5:1. Revoluciones finales: 350. Entrada de aire: (1) accesorios de manguera de aire de presión de 3/8 pulg. Dimensiones del eje: 3 pies 6-3/8 pulgadas de largo x 1-1/4 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 9-3/8 pulgadas de largo x 1 pie 2-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 10 pulgadas de alto (ACN35)
- Cantidad en stock: DBGV326.1
- Fabricante: Philadelphia Mixers
- Modelo: PGA-8-3
- Número de serie: 81AKH0503
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









