Mezclador Philadelphia Mixers Neumático de Acero Inoxidable - 2 HP

Mezclador Philadelphia Mixers Neumático de Acero Inoxidable - 2 HP

Mezcladores Philadelphia Mezclador neumático de acero inoxidable. Modelo: PGA-8-3. Este mezclador portátil de velocidad variable con abrazadera está impulsado por un motor neumático y una transmisión por engranajes que proporciona una salida de torsión máxima, reduce la acumulación de calor y permite un funcionamiento sin chispas. Diámetro del impulsor: 12-1/2 pulgadas. Las velocidades pueden ser variado por medio de la válvula de control de aire. Motor neumático: 2,0 hp, 1750 rpm. Relación de transmisión de engranajes: 5:1. Revoluciones finales: 350. Entrada de aire: (1) accesorios de manguera de aire de presión de 3/8 pulg. Longitud del eje: 3 pies 1-1/4 pulg. Diámetro del eje: 1-1/4 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulg. L x 8-1/4 pulg. W x 4 pies 5-1/ 2 pulgadas de alto (ACN35)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBGV326B.1
  • Fabricante: Philadelphia Mixers
  • Modelo: PGA-8-3
  • Número de serie: 85AKH0720
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador Philadelphia Mixers Neumático de Acero Inoxidable - 2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente