Mezclador por lotes de alto cizallamiento Silverson

Mezclador por lotes de alto cizallamiento Silverson

Mezclador por lotes de alto cizallamiento Silverson. Modelo: EX-60. Número de serie: 5B2330. Capacidad (viscosidad del agua): 32 galones. Capacidad (alta viscosidad): 5 galones. Diámetro del cabezal de trabajo del estator: 4-7/16 pulg. Diámetro del rotor: 4 pulg. Altura del eje: 31 pulg. Soporte Silverson, modelo: E, S/N: 56396, carga de trabajo segura: 210 libras, altura máxima de elevación: 44 pulg. , altura estática: 11 pulg. Cilindro de aire Pneumax, modelo: 1320.80.200.01. Interruptor de límite Allen-Bradley Serie H, Cat: 802T-BAP. Motor Baldor Super-E, 5 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 11,2/5,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Un mezclador discontinuo de alto cizallamiento Silverson emulsiona, homogeneiza, solubiliza, suspende, dispersa y desintegra sólidos. El cabezal de trabajo de rotor/estator diseñado con precisión supera a los mezcladores convencionales, lo que reduce los tiempos de procesamiento, mejora la calidad, la consistencia del producto y la eficiencia del proceso. Con cabezales de cambio fácil y rápido, el mezclador Silverson puede realizar una amplia gama de funciones. Entradas: (1) puerto de 2 pulg. Salidas: (13) 5/8 pulg. de diámetro. agujeros pasantes. Dimensiones totales: 44-1/2 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 86 pulgadas de alto (ACN135).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GTTT001.
  • Fabricante: Silverson
  • Modelo: EX-60
  • Número de serie: 5B2330
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador por lotes de alto cizallamiento Silverson
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente