Mezclador químico Pako con tanque - 55 galones

Mezclador químico Pako con tanque - 55 galones

Mezclador químico Pako con tanque: 55 galones. Modelo: 36S. Motor Wagner, 1/3 hp, 1725 rpm, 115 V, 6,0 amperios, monofásico. Entradas: (2) entradas de abrazadera de manguera de 1 pulg. Salidas: (2) salidas de abrazadera de manguera de 1 pulg. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP307.1a
  • Fabricante: Pako
  • Modelo: 36S
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (2) 1 in. hose clamp inlets. Outlets: (2) 1 in. hose clamp outlets
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Wagner
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 6
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 56
Detalles adicionales del producto
Mezclador químico Pako con tanque - 55 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente