- Detalles del producto
Mezclador químico Pako con tanque - 55 galones
Mezclador químico Pako con tanque: 55 galones. Modelo: 36S. S/N: 003090. Motor y bomba Wagner, modelo: 48-53400-23, 1/3 hp, 1725 rpm, 115 V, 6,0 amperios, monofásico. Entradas: (2) entradas de abrazadera de manguera de 1 pulg. Salidas: (2) salidas de abrazadera de manguera de 1 pulg. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: SPPP308.1a
- Fabricante: Pako
- Modelo: 36S
- Número de serie: 3090
- Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
- Orientación del tanque: Vertical
- ¿Encamisado (aislado)? No
- ¿Con hoyuelos? No
- ¿Agitación? No
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (2) 1 in. hose clamp inlets. Outlets: (2) 1 in. hose clamp outlets
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Wagner
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
- RPM del motor: 1725
- Voltaje del motor: 115
- Amperios de motor: 6
- Fases del motor: 1
- Longitud (Pulgadas): 25
- Ancho (pulgadas): 28
- Altura (pulgadas): 56
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
















