Mezclador reductor de engranajes con montaje en brida - 3 HP

Mezclador reductor de engranajes con montaje en brida - 3 HP

Mezclador. Motor eléctrico US: 3 Hp, 230 rpm finales, 220/440 V, 8,6/4,3 A, 60 Hz, Trifásico.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH084B
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 230
  • Voltaje del motor: 220/440
  • Amperios de motor: 8.6/4.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador reductor de engranajes con montaje en brida - 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente