Mezclador también

Mezclador también

También mezclador. Modelo: 25 GP, S/N: 0282M. Dimensiones del eje: 3/4 pulg. de diámetro x 28 pulg. L. Hélice: 8 pulg. de diámetro. Motor industrial Baldor, 1 Hp, 1.725 rpm, 208-230/460 V, 1,3-1 amperios, 60 Hz. Dimensiones totales: 14 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 47 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DSBI143B.
  • Fabricante: Alson
  • Modelo: 25 GP
  • Número de serie: 0282M
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Mezclador también
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente