- Detalles del producto
Mezcladora de concreto CF Gilco Gilson
Hormigonera CF Gilco Gilson. Modelo: 59015C. S/N: 9007379. Relación de polea: 0,14. Polea conductora: 2 pulg. de diámetro. Polea conducida: 1 pie 2 pulg. de diámetro. Revoluciones finales: 246,43. Motor eléctrico Dayton, 1/4 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 4,6/2,3 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 5 pies de alto (H9) (ACN11).
- Cantidad en stock: DRGP045B.
- Fabricante: CF Gilco, Inc.
- Modelo: 59015C
- Número de serie: 9007379
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Dayton
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.25
- RPM del motor: 1725
- Voltaje del motor: 115/230
- Amperios de motor: 4.6/2.3
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 1
- Longitud (Pulgadas): 40
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 60
- ACN: 11
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!















