Mezcladora de concreto CF Gilco Gilson

Mezcladora de concreto CF Gilco Gilson

Hormigonera CF Gilco Gilson. Relación de polea: 0,14. Polea conductora: 2 pulg. de diámetro. Polea conducida: 1 pie 2 pulg. de diámetro. Revoluciones finales: 246,43. Motor eléctrico Dayton, 1/4 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 4,6/2,3 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 3 pies 1/2 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 5 pies 6 pulgadas de alto (ACN11).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DRGP045C.
  • Fabricante: CF Gilco, Inc.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Dayton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.25
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115/230
  • Amperios de motor: 4.6/2.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36.5
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 66
  • ACN: 11
Detalles adicionales del producto
Mezcladora de concreto CF Gilco Gilson
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente