Mezclador/secador de cinta de paletas cilíndricas de American Process Systems

Mezclador/secador de cinta de paletas cilíndricas de American Process Systems

1996 Mezclador/secador de cinta de paletas cilíndricas de American Process Systems. Modelo CPRB-90. Número de serie 4537. Área aproximada del producto: 90 pies cúbicos. ft. Material de construcción: acero inoxidable 304. Camisa de calentamiento/enfriamiento de baja presión con presión máxima de 14,9 psig. Motor Siemens de par constante de 2 velocidades: 10/20 hp, 900/1800 rpm, 460v, 60 Hz, trifásico. Entrada con capacidad de vacío de 20 pulgadas de diámetro, abertura de descarga de líquido de 10 pulgadas de diámetro, placa terminal de descarga en forma de media luna. El CPRB-90 cuenta con un agitador de paletas/cinta, que combina cintas internas con paletas externas que minimizan los puntos de pellizco en la pared, produciendo así un menor calor por fricción, todo mientras se mantiene el flujo contradireccional. Las aplicaciones incluyen productos frágiles, sensibles al calor y aquellos que contienen partículas, productos abrasivos, pastas y tortas de filtración, y productos frágiles/friables. Dimensiones totales: 10 pies 11 pulgadas de largo x 5 pies 7 pulgadas de ancho x 8 pies 11 pulgadas de alto (ACN1500).

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPWS04
  • Fabricante: American Process Systems
  • Modelo: CPRB-90
  • Número de serie: 4537
Detalles de la secadora
  • Tipo de secadora: Ribbon Mixer Dryer
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SIEMENS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 900/1800
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 131
  • Ancho (pulgadas): 67
  • Altura (pulgadas): 107
  • ACN: 1500
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1996
Mezclador/secador de cinta de paletas cilíndricas de American Process Systems
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente