Microdispersor

Microdispersor

Microdispersor. Incluye (3) calentadores con control de temperatura Chromoalox, 250 VCA, 25 amperios. Rango: 150º - 550º F, y repuestos. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBGV505B
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 20
Detalles adicionales del producto
Microdispersor
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente