Micropanel de control Allen-Bradley para compresor de tornillo sin usar

Micropanel de control Allen-Bradley para compresor de tornillo sin usar

Panel de control Vilter: SO: 57276, Dibujo: 525 0044, 120 V, monofásico. Allen-Bradley Panelview Plus 1000: Cat: 2711P-T10C4D1, Ser A, fabricado en EE. UU. Módulo lógico Panelview Plus: Cat 2711P-RP1, Ser F, 24 VCC. Módulo de pantalla táctil a color Panelview Plus 1000: Cat 2711P-RDT10C, Ser B. Panel de control industrial cerrado con certificación UL No. BL-558787. Condición: sin usar, instalado originalmente en un compresor de tornillo Vilter que se instaló pero nunca funcionó. Cantidad disponible: 1.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NTSD01M-02
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Modelo: Panel View Plus 1000
  • Número de serie: 57276
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Previously installed ona Vilter screw compressor that was installed but never ran.
Micropanel de control Allen-Bradley para compresor de tornillo sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente