Mid-West Feeder, Inc. Comedero de acero inoxidable con tolva

Mid-West Feeder, Inc. Comedero de acero inoxidable con tolva

1997 Mid-West Feeder, Inc. Comedero de acero inoxidable con tolva. Capacidad: 50 unidades por minuto por línea, con dos líneas de salida desde el plato alimentador. Dimensiones de la tolva de almacenamiento a granel: 2 pies de largo x 2 pies de ancho x 8 pulgadas de alto. Incluye panel de control Rodix. Anteriormente propiedad de Nestlé, esta máquina fue diseñada para alimentar palitos de caramelo con sabor a malvavisco que se usaban con el producto Fun Dip de Willy Wonka. Base motriz: 1 pie 6 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNSL015.a
  • Fabricante: Mid-West Feeder, Inc.
  • Número de serie: 7851B
Detalles del alimentador
  • Tipo de llenado/taponado: Cap Feeder
  • En línea/rotativo: Rotary
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 45
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1997
Mid-West Feeder, Inc. Comedero de acero inoxidable con tolva
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente