Panel de microcontrol del compresor de tornillo de actualización M&M CCS

Panel de microcontrol del compresor de tornillo de actualización M&M CCS

Panel de control micro de tornillo de actualización M&M CCS. Modelo: M100199G2. N.º de serie: 1440101. Voltaje de control: 120 V CA. Frecuencia: 50/60 Hz. Fase: 1. Carga máxima a plena carga (FLA): 51 A.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OKF01A
  • Fabricante: M&M
  • Modelo: M100199G2
  • Número de serie: 1440101
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 36
  • Peso libras): 180
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Panel de microcontrol del compresor de tornillo de actualización M&M CCS