M&M Rotary Screw Compressor Package (Mycom 200SUD-VX, 250 HP 230/460 V)

M&M Rotary Screw Compressor Package (Mycom 200SUD-VX, 250 HP 230/460 V)

M&M Rotary Screw Compressor Package. Mycom Bare Screw; Model: 2000SUD-VX, Serial No: 2053842, LEAK(psig): 313, HYD(psig): 470. Certified by M&M Refrigeration Oil Separator: National Board: 496, MAWP: 300 PSIG @ 650 F, MDMT: 300 PSIG @ -20 F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYL06
  • Fabricante: M&M
  • Modelo: 200SUD-VX
  • Número de serie: 2053842
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: M&M
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,500
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 200SUD-VX
  • Compresor SN: 53842
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,550
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 470
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 496
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: M&M
  • Descripción del micropanel de control: M&M Retrofit Micro Control Panel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 570/205
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 144
  • Ancho (pulgadas): 55
  • Altura (pulgadas): 84
  • Peso libras): 7,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
M&M Rotary Screw Compressor Package (Mycom 200SUD-VX, 250 HP 230/460 V)