Módulo de entrada Allen-Bradley SLC 500

Módulo de entrada Allen-Bradley SLC 500

Módulo de entrada Allen-Bradley SLC 500. Modelo: SLC 500 CAT 1746 – I A16 Ser B. Voltaje de entrada: 85-132 VAC, 50/60 Hz. Dimensiones totales: 5-1/8 pulgadas de largo x 1-3/8 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas de alto (ACN2).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDFF063E
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Modelo: SLC 500 CAT 1746 - IA16 SER B
  • Número de serie: IA16-1292A1349
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 84/132
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 5.125
  • Ancho (pulgadas): 1.375
  • Altura (pulgadas): 5.5
  • ACN: 2
Detalles adicionales del producto
Módulo de entrada Allen-Bradley SLC 500
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente