Módulo de expansión CTI GG-XM (8 canales)

Módulo de expansión CTI GG-XM (8 canales)

Módulo de expansión de 8 canales Gas Guardian GG-XM de Calibration Technologies Inc. N.º de cat.: GG-XM. Entrada: 100-120 V CA/200-240 V CA. 3 A/2 A. 50/60 Hz. Salida: 24 V CC, 4 A/2 A a 50 °C/40 °C. Cont. de relé: 8 A/10 A a 24 V CC/120-240 V CA. N.º de serie: I0300516.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMN20
  • Fabricante: Calibration Technologies Inc.
  • Modelo: GG-XM
  • Número de serie: I0300516
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 14.5
  • Altura (pulgadas): 8
  • Peso libras): 12.5
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2016
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: No issues (New In Box)
Módulo de expansión CTI GG-XM (8 canales)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente