Módulo de freno dinámico Cutler-Hammer sin usar - 2 HP

Módulo de freno dinámico Cutler-Hammer sin usar - 2 HP

Módulo de freno dinámico Cutler-Hammer sin usar. Modelo: M0124-0621. 200-240 V, 50/60 Hz, 5 amperios máximos, HP máximo: 2:, rango de temperatura ambiente: -10 a 40°C, resistencia mínima a la rotura: 2000 OHM. Dimensiones totales: 4 pulgadas de largo x 5-1/4 pulgadas de ancho x 6-1/4 pulgadas de alto (ACN3).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MBNC016.a
  • Fabricante: Cutler-Hammer
  • Modelo: M0124-0621
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • Hercios del motor (Hz): 5
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 4
  • Ancho (pulgadas): 5.25
  • Altura (pulgadas): 6.25
  • ACN: 3
Detalles adicionales del producto
Módulo de freno dinámico Cutler-Hammer sin usar - 2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente