Módulo de freno dinámico Cutler-Hammer sin usar - 5 HP

Módulo de freno dinámico Cutler-Hammer sin usar - 5 HP

Módulo de freno dinámico Cutler-Hammer sin usar. Modelo: M0124-0622. Resistencia mínima de frenado: 100 OHM. 200-240 V, 50/60 Hz, amperios máximos: 10, HP máximo: 5. Rango de temperatura ambiente: -10 a 40 C. Dimensiones totales: 7-1/4 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 8-1/2 en H. (ACN3).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MBNC015.a
  • Fabricante: Cutler-Hammer
  • Modelo: M0124-0622
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • Amperios de motor: 10
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 7.25
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 8.5
  • ACN: 3
Detalles adicionales del producto
Módulo de freno dinámico Cutler-Hammer sin usar - 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente