Módulo de salida Allen-Bradley SL500

Módulo de salida Allen-Bradley SL500

Módulo de salida Allen-Bradley SLC500. Modelo: SLC500 CAT 1746-OW16 SER C. S/N: 7M2KF6L0. Salida: 5-265 VCA, 50/60 HZ, 5-125 VCC. CAT 1746-0W16 Serie C. Dimensiones totales: 5 1/8 pulgadas de largo x 1 3/8 pulgadas de ancho x 5 11/16 pulgadas de alto (ACN3).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDFF063A
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Modelo: SLC500 CAT 1746-OW16 SER C
  • Número de serie: 7M2KF6L0
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 5/265
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 5.125
  • Ancho (pulgadas): 1.375
  • Altura (pulgadas): 5.6875
  • ACN: 3
Detalles adicionales del producto
Módulo de salida Allen-Bradley SL500
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente