Molinillo/Extrusor Buffalo

Molinillo/Extrusor Buffalo

Molinillo/Extrusor Buffalo. Modelo: 78 BG. Número de serie: 2520X. Motor General Electric, 10 hp, 1160 y 960 rpm, 230 y 460 V, 23,00/13,8 y 30/15,3 amperios, 60 Hz, 60 y 50 ciclos. Bandeja superior de acero inoxidable: 86 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto; entrada: 2-1/2 pulg. con (21) orificios. Dimensiones del tornillo: 6 pulg. de diámetro x 30 pulg. L. (3) Discos de salida del producto: 8-1/2 pulg. de diámetro. Diámetro de apertura del disco: disco n.° 1: 1 pulg., n.° 2: ¾ pulg., n.° 3: 3/8 pulg. Dimensiones totales: 96 pulg. de largo x 80 pulg. de ancho x 66 pulg. de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSLP081.3
  • Fabricante: Buffalo Pumps
  • Modelo: 78 BG
  • Número de serie: 2520X
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Molinillo/Extrusor Buffalo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente