Molino coloidal Charlotte 1"

Molino coloidal Charlotte 1"

Molino coloidal Charlotte, modelo SD5, S/N 2767, cabeza de acero inoxidable, conexiones de asiento biselado de 1 pulg., accionamiento 7-1/2 hp 230/460 voltios 3500 rpm, base de acero dulce pintada, dimensiones totales 50 pulg. L x 18 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 89a.GR270.
  • Fabricante: Charlotte
  • Modelo: SD5
  • Número de serie: 2767
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Molino coloidal Charlotte 1"
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente